Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De DEFA Neptune is een vandaalbestendige kwaliteit LED buitenarmatuur. Het is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium. De opale kap is gemaakt van UV- en vandaalbestendig polycarbonaat. De frontring is bevestigd met vier Torx-schroeven in roestvrij staal die een Delta-afdichtingsbehandeling hebben ondergaan. IP65, IK10, klasse I, Levensduur L80B50 62.000 uur. Toepassingen: parkeervoorzieningen, buitenkanten, ingangen, trappen, voetgangerszones, onderdoorgangen en tunnels. De sensor heeft een schemeringsfunctie (2 - 30 lux). Het gewenste luxniveau kan via DIP-switch worden ingesteld op de omgeving. Bij gebruik blijft het licht uit zolang het natuurlijke omgevingslicht boven de ingestelde drempel blijft. Het licht gaat aan als de hoeveelheid omgevingslicht onder de ingestelde drempel komt. Met LightAdjust kunt u het gewenste lichtniveau (lumen) in 8 verschillende waardes instellen. Bij levering zijn de armaturen ingesteld op het hoogste lumenniveau.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Dimbaar
Geschikt voor wandmontage
Buitendiameter
Aansluitwijze
Spanningstype
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met bewegingssensor
Kleur behuizing
Geschikt voor lampvermogen
Lamptype
Aantal polen
Materiaal behuizing
Geschikt voor noodverlichting
Lichtverdeling
Geschikt voor pendelophanging
Met schakelaar
Met lichtsensor
Lichtuittrede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Slagvastheid
Materiaal afdekking
Geschikt voor klemmontage
Nom. spanning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Met lichtbron
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur
Met bevestigingsmateriaal
Compatible met Amazon Alexa
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Constante lichtstroom regeling
Met aanwezigheidsmelder
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Geschikt voor inbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Stralingshoek
Dimming fabrikantspecifiek
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 1-10 V
Soort bedrading
Met luchtsleuven
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Kleurtemperatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Beschermingsgraad (NEMA)
Dimbaar faseaansnijding
Dimming programmeerbaar
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Lichtverdeler
Dimbaar Dali
Bediening via Bluetooth
Dimbaar met push-button
Dimbaar DSI
Met IFTTT ondersteuning
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar RF
Compatible met Casambi
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Compatible met Google Assistant
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar Zigbee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar Dali-2
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Noodfunctiebewakingssysteem
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Oppervlaktebescherming behuizing
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)